曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
7380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46697588CDJ2B16-15Z-M9NV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697597CDJ2B16-15Z-M9NV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697606CDJ2B16-15Z-M9NVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697615CDJ2B16-15Z-M9NVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697624CDJ2B16-15Z-M9PV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697640CDJ2B16-15Z-M9PV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697649CDJ2B16-15Z-M9PVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697658CDJ2B16-15Z-M9PVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697667CDJ2B16-15Z-M9BV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697676CDJ2B16-15Z-M9BV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697685CDJ2B16-15Z-M9BVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697694CDJ2B16-15Z-M9BVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697710CDJ2B16-15Z-J79C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697719CDJ2B16-15Z-J79CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697728CDJ2B16-15Z-M9NWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697737CDJ2B16-15Z-M9NWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697746CDJ2B16-15Z-M9NWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697755CDJ2B16-15Z-M9NWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697764CDJ2B16-15Z-M9PWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697780CDJ2B16-15Z-M9PWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697789CDJ2B16-15Z-M9PWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697798CDJ2B16-15Z-M9PWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697807CDJ2B16-15Z-M9BWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697816CDJ2B16-15Z-M9BWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697825CDJ2B16-15Z-M9BWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697834CDJ2B16-15Z-M9BWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697850CDJ2B16-15Z-A96V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697859CDJ2B16-15Z-A96V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697868CDJ2B16-15Z-A96VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697877CDJ2B16-15Z-A96VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697886CDJ2B16-15Z-A72-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697895CDJ2B16-15Z-A72S-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697904CDJ2B16-15Z-A93V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697920CDJ2B16-15Z-A93V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697929CDJ2B16-15Z-A93VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,420
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697938CDJ2B16-15Z-A93VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697947CDJ2B16-15Z-A90V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697956CDJ2B16-15Z-A90V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697965CDJ2B16-15Z-A90VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697974CDJ2B16-15Z-A90VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,320
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697990CDJ2B16-15Z-A73C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46697999CDJ2B16-15Z-A73CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698008CDJ2B16-15Z-A80C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698017CDJ2B16-15Z-A80CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,130
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698026CDJ2B16-15Z-A79W-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698035CDJ2B16-15Z-A79WS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698044CDJ2B16-15Z-M9N-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しレール取付
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698060CDJ2B16-15Z-M9N-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しバンド取付
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698069CDJ2B16-15Z-M9NS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しレール取付
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46698078CDJ2B16-15Z-M9NS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しバンド取付
8,860
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする