SMC
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式
基本形
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付形態
バンド取付
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
3996
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46300810
CDJ2B6-15Z-M9NV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300819
CDJ2B6-15Z-M9NVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300828
CDJ2B6-15Z-M9PV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300837
CDJ2B6-15Z-M9PVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300846
CDJ2B6-15Z-M9BV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300855
CDJ2B6-15Z-M9BVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300864
CDJ2B6-15Z-M9NWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300880
CDJ2B6-15Z-M9NWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300889
CDJ2B6-15Z-M9PWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300898
CDJ2B6-15Z-M9PWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300907
CDJ2B6-15Z-M9BWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300916
CDJ2B6-15Z-M9BWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300925
CDJ2B6-15Z-A96V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300934
CDJ2B6-15Z-A96VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300950
CDJ2B6-15Z-A93V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300959
CDJ2B6-15Z-A93VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300968
CDJ2B6-15Z-A90V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300977
CDJ2B6-15Z-A90VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300986
CDJ2B6-15Z-M9N-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46300995
CDJ2B6-15Z-M9NS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301004
CDJ2B6-15Z-M9P-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301020
CDJ2B6-15Z-M9PS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301029
CDJ2B6-15Z-M9B-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301038
CDJ2B6-15Z-M9BS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301047
CDJ2B6-15Z-M9NW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301056
CDJ2B6-15Z-M9NWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301065
CDJ2B6-15Z-M9PW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301074
CDJ2B6-15Z-M9PWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301090
CDJ2B6-15Z-M9BW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301099
CDJ2B6-15Z-M9BWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301108
CDJ2B6-15Z-A96-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301117
CDJ2B6-15Z-A96S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301126
CDJ2B6-15Z-A93-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301135
CDJ2B6-15Z-A93S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301144
CDJ2B6-15Z-A90-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301160
CDJ2B6-15Z-A90S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301169
CDJ2B6-15Z-T-M9NV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301178
CDJ2B6-15Z-T-M9NVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301187
CDJ2B6-15Z-T-M9PV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301196
CDJ2B6-15Z-T-M9PVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301205
CDJ2B6-15Z-T-M9BV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301214
CDJ2B6-15Z-T-M9BVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301230
CDJ2B6-15Z-T-M9NWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301239
CDJ2B6-15Z-T-M9NWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301248
CDJ2B6-15Z-T-M9PWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301257
CDJ2B6-15Z-T-M9PWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301266
CDJ2B6-15Z-T-M9BWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301275
CDJ2B6-15Z-T-M9BWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301284
CDJ2B6-15Z-T-A96V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46301300
CDJ2B6-15Z-T-A96VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
6,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ