曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)内容量1個
関連資料:(1.3MB)
6794件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46915787CDJ2D16-15Z-M9NV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915796CDJ2D16-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915805CDJ2D16-15Z-M9NVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915814CDJ2D16-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915830CDJ2D16-15Z-M9PV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915839CDJ2D16-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915848CDJ2D16-15Z-M9PVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915857CDJ2D16-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915866CDJ2D16-15Z-M9BV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915875CDJ2D16-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915884CDJ2D16-15Z-M9BVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915900CDJ2D16-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915909CDJ2D16-15Z-J79C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915918CDJ2D16-15Z-J79CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915927CDJ2D16-15Z-M9NWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915936CDJ2D16-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915945CDJ2D16-15Z-M9NWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915954CDJ2D16-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915970CDJ2D16-15Z-M9PWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915979CDJ2D16-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915988CDJ2D16-15Z-M9PWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46915997CDJ2D16-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916006CDJ2D16-15Z-M9BWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916015CDJ2D16-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916024CDJ2D16-15Z-M9BWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916040CDJ2D16-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916049CDJ2D16-15Z-A96V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916058CDJ2D16-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916067CDJ2D16-15Z-A96VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916076CDJ2D16-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916085CDJ2D16-15Z-A72-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916094CDJ2D16-15Z-A72S-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916110CDJ2D16-15Z-A93V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916119CDJ2D16-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916128CDJ2D16-15Z-A93VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,420
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916137CDJ2D16-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916146CDJ2D16-15Z-A90V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916155CDJ2D16-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916164CDJ2D16-15Z-A90VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916180CDJ2D16-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,320
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916189CDJ2D16-15Z-A73C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916198CDJ2D16-15Z-A73CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916207CDJ2D16-15Z-A80C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916216CDJ2D16-15Z-A80CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,130
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916225CDJ2D16-15Z-A79W-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916234CDJ2D16-15Z-A79WS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916250CDJ2D16-15Z-M9N-A-XB24152ヶ付横取出しレール取付金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916259CDJ2D16-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出しバンド取付金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916268CDJ2D16-15Z-M9NS-A-XB24151ヶ付横取出しレール取付金具なし
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46916277CDJ2D16-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出しバンド取付金具なし
8,860
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする