曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
3776件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46771386CDJ2E10-15Z-M9NV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771395CDJ2E10-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771404CDJ2E10-15Z-M9NVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771420CDJ2E10-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771429CDJ2E10-15Z-M9PV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771438CDJ2E10-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771447CDJ2E10-15Z-M9PVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771456CDJ2E10-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771465CDJ2E10-15Z-M9BV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771474CDJ2E10-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771490CDJ2E10-15Z-M9BVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,580
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771499CDJ2E10-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,140
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771508CDJ2E10-15Z-J79C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771517CDJ2E10-15Z-J79CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,240
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771526CDJ2E10-15Z-M9NWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771535CDJ2E10-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771544CDJ2E10-15Z-M9NWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771560CDJ2E10-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771569CDJ2E10-15Z-M9PWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771578CDJ2E10-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771587CDJ2E10-15Z-M9PWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771596CDJ2E10-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771605CDJ2E10-15Z-M9BWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771614CDJ2E10-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771630CDJ2E10-15Z-M9BWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,750
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771639CDJ2E10-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771648CDJ2E10-15Z-A96V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771657CDJ2E10-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771666CDJ2E10-15Z-A96VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771675CDJ2E10-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,040
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771684CDJ2E10-15Z-A72-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771700CDJ2E10-15Z-A72S-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,480
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771709CDJ2E10-15Z-A93V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771718CDJ2E10-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771727CDJ2E10-15Z-A93VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,370
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771736CDJ2E10-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
6,930
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771745CDJ2E10-15Z-A90V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771754CDJ2E10-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771770CDJ2E10-15Z-A90VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
6,710
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771779CDJ2E10-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
6,270
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771788CDJ2E10-15Z-A73C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771797CDJ2E10-15Z-A73CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771806CDJ2E10-15Z-A80C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,840
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771815CDJ2E10-15Z-A80CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,090
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771824CDJ2E10-15Z-A79W-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,950
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771840CDJ2E10-15Z-A79WS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,140
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771849CDJ2E10-15Z-M9N-A-XB24152ヶ付横取出しレール取付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771858CDJ2E10-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出しバンド取付金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771867CDJ2E10-15Z-M9NS-A-XB24151ヶ付横取出しレール取付金具なし
8,250
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46771876CDJ2E10-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出しバンド取付金具なし
7,810
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする