CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気給油不要(無給油)取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
3870件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46809150CDJ2E16-15Z-M9NV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809159CDJ2E16-15Z-M9NV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809168CDJ2E16-15Z-M9NVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809177CDJ2E16-15Z-M9NVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809186CDJ2E16-15Z-M9PV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809195CDJ2E16-15Z-M9PV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809204CDJ2E16-15Z-M9PVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809220CDJ2E16-15Z-M9PVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809229CDJ2E16-15Z-M9BV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809238CDJ2E16-15Z-M9BV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
12,870
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809247CDJ2E16-15Z-M9BVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809256CDJ2E16-15Z-M9BVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809265CDJ2E16-15Z-J79C-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809274CDJ2E16-15Z-J79CS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
10,290
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809290CDJ2E16-15Z-M9NWV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809299CDJ2E16-15Z-M9NWV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809308CDJ2E16-15Z-M9NWVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809317CDJ2E16-15Z-M9NWVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809326CDJ2E16-15Z-M9PWV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809335CDJ2E16-15Z-M9PWV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809344CDJ2E16-15Z-M9PWVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809360CDJ2E16-15Z-M9PWVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809369CDJ2E16-15Z-M9BWV-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809378CDJ2E16-15Z-M9BWV-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
13,200
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809387CDJ2E16-15Z-M9BWVS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,790
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809396CDJ2E16-15Z-M9BWVS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
9,350
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809405CDJ2E16-15Z-A96V-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809414CDJ2E16-15Z-A96V-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
10,670
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809430CDJ2E16-15Z-A96VS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809439CDJ2E16-15Z-A96VS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
8,090
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809448CDJ2E16-15Z-A72-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809457CDJ2E16-15Z-A72S-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
8,530
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809466CDJ2E16-15Z-A93V-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809475CDJ2E16-15Z-A93V-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809484CDJ2E16-15Z-A93VS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
8,420
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809500CDJ2E16-15Z-A93VS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809509CDJ2E16-15Z-A90V-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809518CDJ2E16-15Z-A90V-B-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しバンド取付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809527CDJ2E16-15Z-A90VS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809536CDJ2E16-15Z-A90VS-B-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しバンド取付
7,320
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809545CDJ2E16-15Z-A73C-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809554CDJ2E16-15Z-A73CS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809570CDJ2E16-15Z-A80C-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
11,880
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809579CDJ2E16-15Z-A80CS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,130
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809588CDJ2E16-15Z-A79W-A-XB241516金具なし2ヶ付縦取出しレール取付
11,990
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809597CDJ2E16-15Z-A79WS-A-XB241516金具なし1ヶ付縦取出しレール取付
9,190
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809606CDJ2E16-15Z-M9N-A-XB241516金具なし2ヶ付横取出しレール取付
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809615CDJ2E16-15Z-M9N-B-XB241516金具なし2ヶ付横取出しバンド取付
12,210
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809624CDJ2E16-15Z-M9NS-A-XB241516金具なし1ヶ付横取出しレール取付
9,300
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46809640CDJ2E16-15Z-M9NS-B-XB241516金具なし1ヶ付横取出しバンド取付
8,860
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする