SMC
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式
両側ボス形
ヘッドカバーのポート位置
軸に対し90°
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付形態
バンド取付
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
2160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340764
CDJ2E6-15Z-M9NV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340780
CDJ2E6-15Z-M9NVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340789
CDJ2E6-15Z-M9PV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340798
CDJ2E6-15Z-M9PVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340807
CDJ2E6-15Z-M9BV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340816
CDJ2E6-15Z-M9BVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340825
CDJ2E6-15Z-M9NWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340834
CDJ2E6-15Z-M9NWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340850
CDJ2E6-15Z-M9PWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340859
CDJ2E6-15Z-M9PWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340868
CDJ2E6-15Z-M9BWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340877
CDJ2E6-15Z-M9BWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340886
CDJ2E6-15Z-A96V-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340895
CDJ2E6-15Z-A96VS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340904
CDJ2E6-15Z-A93V-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340920
CDJ2E6-15Z-A93VS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340929
CDJ2E6-15Z-A90V-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340938
CDJ2E6-15Z-A90VS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340947
CDJ2E6-15Z-M9N-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340956
CDJ2E6-15Z-M9NS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340965
CDJ2E6-15Z-M9P-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340974
CDJ2E6-15Z-M9PS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340990
CDJ2E6-15Z-M9B-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,620
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46340999
CDJ2E6-15Z-M9BS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341008
CDJ2E6-15Z-M9NW-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341017
CDJ2E6-15Z-M9NWS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341026
CDJ2E6-15Z-M9PW-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341035
CDJ2E6-15Z-M9PWS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341044
CDJ2E6-15Z-M9BW-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341060
CDJ2E6-15Z-M9BWS-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341069
CDJ2E6-15Z-A96-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341078
CDJ2E6-15Z-A96S-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341087
CDJ2E6-15Z-A93-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341096
CDJ2E6-15Z-A93S-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341105
CDJ2E6-15Z-A90-B-XB24
15
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341114
CDJ2E6-15Z-A90S-B-XB24
15
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341130
CDJ2E6-15Z-T-M9NV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341139
CDJ2E6-15Z-T-M9NVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341148
CDJ2E6-15Z-T-M9PV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341157
CDJ2E6-15Z-T-M9PVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341166
CDJ2E6-15Z-T-M9BV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,750
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341175
CDJ2E6-15Z-T-M9BVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341184
CDJ2E6-15Z-T-M9NWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341200
CDJ2E6-15Z-T-M9NWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341209
CDJ2E6-15Z-T-M9PWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341218
CDJ2E6-15Z-T-M9PWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341227
CDJ2E6-15Z-T-M9BWV-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,080
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341236
CDJ2E6-15Z-T-M9BWVS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341245
CDJ2E6-15Z-T-A96V-B-XB24
15
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
9,550
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46341254
CDJ2E6-15Z-T-A96VS-B-XB24
15
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
6,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ