曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
7740件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47210767CDJ2F10-15Z-M9NV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210776CDJ2F10-15Z-M9NV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210785CDJ2F10-15Z-M9NVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210794CDJ2F10-15Z-M9NVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210810CDJ2F10-15Z-M9PV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210819CDJ2F10-15Z-M9PV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210828CDJ2F10-15Z-M9PVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210837CDJ2F10-15Z-M9PVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210846CDJ2F10-15Z-M9BV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210855CDJ2F10-15Z-M9BV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210864CDJ2F10-15Z-M9BVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210880CDJ2F10-15Z-M9BVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210889CDJ2F10-15Z-J79C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,240
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210898CDJ2F10-15Z-J79CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,330
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210907CDJ2F10-15Z-M9NWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210916CDJ2F10-15Z-M9NWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210925CDJ2F10-15Z-M9NWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210934CDJ2F10-15Z-M9NWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210950CDJ2F10-15Z-M9PWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210959CDJ2F10-15Z-M9PWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210968CDJ2F10-15Z-M9PWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210977CDJ2F10-15Z-M9PWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210986CDJ2F10-15Z-M9BWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47210995CDJ2F10-15Z-M9BWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211004CDJ2F10-15Z-M9BWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211020CDJ2F10-15Z-M9BWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211029CDJ2F10-15Z-A96V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211038CDJ2F10-15Z-A96V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,720
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211047CDJ2F10-15Z-A96VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,570
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211056CDJ2F10-15Z-A96VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,130
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211065CDJ2F10-15Z-A72-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211074CDJ2F10-15Z-A72S-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,570
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211090CDJ2F10-15Z-A93V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,500
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211099CDJ2F10-15Z-A93V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,500
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211108CDJ2F10-15Z-A93VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,460
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211117CDJ2F10-15Z-A93VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,020
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211126CDJ2F10-15Z-A90V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211135CDJ2F10-15Z-A90V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211144CDJ2F10-15Z-A90VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
6,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211160CDJ2F10-15Z-A90VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
6,360
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211169CDJ2F10-15Z-A73C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,040
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211178CDJ2F10-15Z-A73CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211187CDJ2F10-15Z-A80C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,930
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211196CDJ2F10-15Z-A80CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211205CDJ2F10-15Z-A79W-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,040
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211214CDJ2F10-15Z-A79WS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211230CDJ2F10-15Z-M9N-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しレール取付
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211239CDJ2F10-15Z-M9N-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しバンド取付
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211248CDJ2F10-15Z-M9NS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しレール取付
8,340
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
47211257CDJ2F10-15Z-M9NS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しバンド取付
7,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする