曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気給油不要(無給油)取付支持形式ロッドフランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
7654件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366707CDJ2F16-50RZ-T-A93-A-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向2ヶ付横取出しレール取付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366716CDJ2F16-50RZ-T-A93-B-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向2ヶ付横取出しバンド取付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366725CDJ2F16-50RZ-T-A93S-A-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向1ヶ付横取出しレール取付
8,710
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366734CDJ2F16-50RZ-T-A93S-B-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向1ヶ付横取出しバンド取付
8,270
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366750CDJ2F16-50RZ-T-A90-A-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向2ヶ付横取出しレール取付
9,090
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366759CDJ2F16-50RZ-T-A90-B-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向2ヶ付横取出しバンド取付
9,090
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366768CDJ2F16-50RZ-T-A90S-A-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向1ヶ付横取出しレール取付
8,050
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366777CDJ2F16-50RZ-T-A90S-B-XB245016ロッド先端キャップ(平形)軸方向1ヶ付横取出しバンド取付
7,610
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366786CDJ2F16-50RZ-U-M9NV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366795CDJ2F16-50RZ-U-M9NV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366804CDJ2F16-50RZ-U-M9NVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,250
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366820CDJ2F16-50RZ-U-M9NVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,810
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366829CDJ2F16-50RZ-U-M9PV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366838CDJ2F16-50RZ-U-M9PV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366847CDJ2F16-50RZ-U-M9PVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,250
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366856CDJ2F16-50RZ-U-M9PVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,810
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366865CDJ2F16-50RZ-U-M9BV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366874CDJ2F16-50RZ-U-M9BV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,490
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366890CDJ2F16-50RZ-U-M9BVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,250
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366899CDJ2F16-50RZ-U-M9BVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,810
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366908CDJ2F16-50RZ-U-J79C-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
14,810
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366917CDJ2F16-50RZ-U-J79CS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,910
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366926CDJ2F16-50RZ-U-M9NWV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366935CDJ2F16-50RZ-U-M9NWV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366944CDJ2F16-50RZ-U-M9NWVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366960CDJ2F16-50RZ-U-M9NWVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,970
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366969CDJ2F16-50RZ-U-M9PWV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366978CDJ2F16-50RZ-U-M9PWV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366987CDJ2F16-50RZ-U-M9PWVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366996CDJ2F16-50RZ-U-M9PWVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,970
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367005CDJ2F16-50RZ-U-M9BWV-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367014CDJ2F16-50RZ-U-M9BWV-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367030CDJ2F16-50RZ-U-M9BWVS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367039CDJ2F16-50RZ-U-M9BWVS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
9,970
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367048CDJ2F16-50RZ-U-A96V-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
11,290
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367057CDJ2F16-50RZ-U-A96V-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
11,290
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367066CDJ2F16-50RZ-U-A96VS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
9,150
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367075CDJ2F16-50RZ-U-A96VS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
8,710
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367084CDJ2F16-50RZ-U-A72-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
11,290
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367100CDJ2F16-50RZ-U-A72S-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
9,150
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367109CDJ2F16-50RZ-U-A93V-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
11,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367118CDJ2F16-50RZ-U-A93V-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
11,070
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367127CDJ2F16-50RZ-U-A93VS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
9,040
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367136CDJ2F16-50RZ-U-A93VS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
8,600
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367145CDJ2F16-50RZ-U-A90V-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367154CDJ2F16-50RZ-U-A90V-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しバンド取付
9,750
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367170CDJ2F16-50RZ-U-A90VS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367179CDJ2F16-50RZ-U-A90VS-B-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しバンド取付
7,940
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367188CDJ2F16-50RZ-U-A73C-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向2ヶ付縦取出しレール取付
12,610
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46367197CDJ2F16-50RZ-U-A73CS-A-XB245016ヘッド先端キャップ(丸形)軸方向1ヶ付縦取出しレール取付
9,810
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする