SMC
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式
ロッドフランジ形
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付形態
バンド取付
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
3984
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46563206
CDJ2F6-15Z-M9NV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563215
CDJ2F6-15Z-M9NVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563224
CDJ2F6-15Z-M9PV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563240
CDJ2F6-15Z-M9PVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563249
CDJ2F6-15Z-M9BV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563258
CDJ2F6-15Z-M9BVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563267
CDJ2F6-15Z-M9NWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563276
CDJ2F6-15Z-M9NWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563285
CDJ2F6-15Z-M9PWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563294
CDJ2F6-15Z-M9PWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563310
CDJ2F6-15Z-M9BWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563319
CDJ2F6-15Z-M9BWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563328
CDJ2F6-15Z-A96V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,390
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563337
CDJ2F6-15Z-A96VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563346
CDJ2F6-15Z-A93V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
9,170
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563355
CDJ2F6-15Z-A93VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563364
CDJ2F6-15Z-A90V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563380
CDJ2F6-15Z-A90VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
金具なし
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563389
CDJ2F6-15Z-M9N-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563398
CDJ2F6-15Z-M9NS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563407
CDJ2F6-15Z-M9P-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,930
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563416
CDJ2F6-15Z-M9PS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,570
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563425
CDJ2F6-15Z-M9B-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
10,710
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563434
CDJ2F6-15Z-M9BS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563450
CDJ2F6-15Z-M9NW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563459
CDJ2F6-15Z-M9NWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563468
CDJ2F6-15Z-M9PW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563477
CDJ2F6-15Z-M9PWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563486
CDJ2F6-15Z-M9BW-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
11,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563495
CDJ2F6-15Z-M9BWS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563504
CDJ2F6-15Z-A96-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,730
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563520
CDJ2F6-15Z-A96S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,470
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563529
CDJ2F6-15Z-A93-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
8,510
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563538
CDJ2F6-15Z-A93S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
6,360
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563547
CDJ2F6-15Z-A90-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
横取出し
金具なし
¥
7,190
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563556
CDJ2F6-15Z-A90S-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
横取出し
金具なし
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563565
CDJ2F6-15Z-T-M9NV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563574
CDJ2F6-15Z-T-M9NVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563590
CDJ2F6-15Z-T-M9PV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563599
CDJ2F6-15Z-T-M9PVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563608
CDJ2F6-15Z-T-M9BV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
11,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563617
CDJ2F6-15Z-T-M9BVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563626
CDJ2F6-15Z-T-M9NWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563635
CDJ2F6-15Z-T-M9NWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563644
CDJ2F6-15Z-T-M9PWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563660
CDJ2F6-15Z-T-M9PWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563669
CDJ2F6-15Z-T-M9BWV-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
12,170
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563678
CDJ2F6-15Z-T-M9BWVS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
8,320
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563687
CDJ2F6-15Z-T-A96V-B-XB24
15
軸に対し90°
2ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
9,640
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46563696
CDJ2F6-15Z-T-A96VS-B-XB24
15
軸に対し90°
1ヶ付
縦取出し
ロッド先端キャップ(平形)
¥
7,060
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ