CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
3870件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46465730CDJ2G16-15Z-M9NV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465739CDJ2G16-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465748CDJ2G16-15Z-M9NVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465757CDJ2G16-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465766CDJ2G16-15Z-M9PV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465775CDJ2G16-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465784CDJ2G16-15Z-M9PVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465800CDJ2G16-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465809CDJ2G16-15Z-M9BV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465818CDJ2G16-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465827CDJ2G16-15Z-M9BVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465836CDJ2G16-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465845CDJ2G16-15Z-J79C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
14,280
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465854CDJ2G16-15Z-J79CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465870CDJ2G16-15Z-M9NWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465879CDJ2G16-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465888CDJ2G16-15Z-M9NWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465897CDJ2G16-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465906CDJ2G16-15Z-M9PWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465915CDJ2G16-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465924CDJ2G16-15Z-M9PWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465940CDJ2G16-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465949CDJ2G16-15Z-M9BWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465958CDJ2G16-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465967CDJ2G16-15Z-M9BWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465976CDJ2G16-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465985CDJ2G16-15Z-A96V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46465994CDJ2G16-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466010CDJ2G16-15Z-A96VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,620
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466019CDJ2G16-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466028CDJ2G16-15Z-A72-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466037CDJ2G16-15Z-A72S-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,620
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466046CDJ2G16-15Z-A93V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
10,540
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466055CDJ2G16-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
10,540
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466064CDJ2G16-15Z-A93VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466080CDJ2G16-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,070
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466089CDJ2G16-15Z-A90V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466098CDJ2G16-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466107CDJ2G16-15Z-A90VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466116CDJ2G16-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,410
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466125CDJ2G16-15Z-A73C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,080
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466134CDJ2G16-15Z-A73CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466150CDJ2G16-15Z-A80C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,970
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466159CDJ2G16-15Z-A80CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466168CDJ2G16-15Z-A79W-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,080
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466177CDJ2G16-15Z-A79WS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466186CDJ2G16-15Z-M9N-A-XB24152ヶ付横取出しレール取付金具なし
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466195CDJ2G16-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出しバンド取付金具なし
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466204CDJ2G16-15Z-M9NS-A-XB24151ヶ付横取出しレール取付金具なし
9,390
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46466220CDJ2G16-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出しバンド取付金具なし
8,950
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする