曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
2058件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46603045CDJ2G6-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,590
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603054CDJ2G6-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
7,900
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603070CDJ2G6-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,590
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603079CDJ2G6-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
7,900
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603088CDJ2G6-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,590
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603097CDJ2G6-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
7,900
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603106CDJ2G6-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603115CDJ2G6-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
8,070
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603124CDJ2G6-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603140CDJ2G6-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
8,070
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603149CDJ2G6-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603158CDJ2G6-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
8,070
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603167CDJ2G6-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
9,390
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603176CDJ2G6-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
6,800
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603185CDJ2G6-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
9,170
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603194CDJ2G6-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
6,690
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603210CDJ2G6-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出し金具なし
7,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603219CDJ2G6-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出し金具なし
6,030
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603228CDJ2G6-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
10,930
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603237CDJ2G6-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,570
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603246CDJ2G6-15Z-M9P-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
10,930
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603255CDJ2G6-15Z-M9PS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,570
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603264CDJ2G6-15Z-M9B-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
10,710
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603280CDJ2G6-15Z-M9BS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,460
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603289CDJ2G6-15Z-M9NW-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603298CDJ2G6-15Z-M9NWS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,740
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603307CDJ2G6-15Z-M9PW-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603316CDJ2G6-15Z-M9PWS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,740
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603325CDJ2G6-15Z-M9BW-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603334CDJ2G6-15Z-M9BWS-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
7,740
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603350CDJ2G6-15Z-A96-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
8,730
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603359CDJ2G6-15Z-A96S-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603368CDJ2G6-15Z-A93-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603377CDJ2G6-15Z-A93S-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
6,360
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603386CDJ2G6-15Z-A90-B-XB24152ヶ付横取出し金具なし
7,190
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603395CDJ2G6-15Z-A90S-B-XB24151ヶ付横取出し金具なし
5,700
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603404CDJ2G6-15Z-T-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603420CDJ2G6-15Z-T-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,160
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603429CDJ2G6-15Z-T-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603438CDJ2G6-15Z-T-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,160
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603447CDJ2G6-15Z-T-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
11,840
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603456CDJ2G6-15Z-T-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,160
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603465CDJ2G6-15Z-T-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603474CDJ2G6-15Z-T-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,320
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603490CDJ2G6-15Z-T-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603499CDJ2G6-15Z-T-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,320
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603508CDJ2G6-15Z-T-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603517CDJ2G6-15Z-T-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
8,320
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603526CDJ2G6-15Z-T-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
9,640
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46603535CDJ2G6-15Z-T-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しロッド先端キャップ(平形)
7,060
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする