曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
3792件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47134144CDJ2M10-15Z-M9NV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134160CDJ2M10-15Z-M9NV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134169CDJ2M10-15Z-M9NVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,780
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134178CDJ2M10-15Z-M9NVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,340
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134187CDJ2M10-15Z-M9PV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134196CDJ2M10-15Z-M9PV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134205CDJ2M10-15Z-M9PVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,780
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134214CDJ2M10-15Z-M9PVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,340
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134230CDJ2M10-15Z-M9BV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134239CDJ2M10-15Z-M9BV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,030
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134248CDJ2M10-15Z-M9BVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,780
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134257CDJ2M10-15Z-M9BVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,340
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134266CDJ2M10-15Z-J79C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
13,350
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134275CDJ2M10-15Z-J79CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134284CDJ2M10-15Z-M9NWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134300CDJ2M10-15Z-M9NWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134309CDJ2M10-15Z-M9NWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,950
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134318CDJ2M10-15Z-M9NWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134327CDJ2M10-15Z-M9PWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134336CDJ2M10-15Z-M9PWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134345CDJ2M10-15Z-M9PWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,950
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134354CDJ2M10-15Z-M9PWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134370CDJ2M10-15Z-M9BWV-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134379CDJ2M10-15Z-M9BWV-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
12,360
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134388CDJ2M10-15Z-M9BWVS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,950
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134397CDJ2M10-15Z-M9BWVS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134406CDJ2M10-15Z-A96V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,830
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134415CDJ2M10-15Z-A96V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,830
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134424CDJ2M10-15Z-A96VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,680
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134440CDJ2M10-15Z-A96VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,240
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134449CDJ2M10-15Z-A72-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,830
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134458CDJ2M10-15Z-A72S-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,680
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134467CDJ2M10-15Z-A93V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
9,610
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134476CDJ2M10-15Z-A93V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
9,610
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134485CDJ2M10-15Z-A93VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
7,570
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134494CDJ2M10-15Z-A93VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
7,130
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134510CDJ2M10-15Z-A90V-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,290
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134519CDJ2M10-15Z-A90V-B-XB24152ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
8,290
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134528CDJ2M10-15Z-A90VS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
6,910
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134537CDJ2M10-15Z-A90VS-B-XB24151ヶ付縦取出しバンド取付金具なし
6,470
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134546CDJ2M10-15Z-A73C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,150
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134555CDJ2M10-15Z-A73CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,340
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134564CDJ2M10-15Z-A80C-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,040
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134580CDJ2M10-15Z-A80CS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,290
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134589CDJ2M10-15Z-A79W-A-XB24152ヶ付縦取出しレール取付金具なし
11,150
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134598CDJ2M10-15Z-A79WS-A-XB24151ヶ付縦取出しレール取付金具なし
8,340
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134607CDJ2M10-15Z-M9N-A-XB24152ヶ付横取出しレール取付金具なし
11,370
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134616CDJ2M10-15Z-M9N-B-XB24152ヶ付横取出しバンド取付金具なし
11,370
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134625CDJ2M10-15Z-M9NS-A-XB24151ヶ付横取出しレール取付金具なし
8,450
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
47134634CDJ2M10-15Z-M9NS-B-XB24151ヶ付横取出しバンド取付金具なし
8,010
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする