曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
7576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46983730CDJ2L10-15Z-M9NV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983739CDJ2L10-15Z-M9NV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983748CDJ2L10-15Z-M9NVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983757CDJ2L10-15Z-M9NVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983766CDJ2L10-15Z-M9PV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983775CDJ2L10-15Z-M9PV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983784CDJ2L10-15Z-M9PVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983800CDJ2L10-15Z-M9PVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983809CDJ2L10-15Z-M9BV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983818CDJ2L10-15Z-M9BV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
11,920
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983827CDJ2L10-15Z-M9BVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,670
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983836CDJ2L10-15Z-M9BVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983845CDJ2L10-15Z-J79C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,240
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983854CDJ2L10-15Z-J79CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,330
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983870CDJ2L10-15Z-M9NWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983879CDJ2L10-15Z-M9NWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983888CDJ2L10-15Z-M9NWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983897CDJ2L10-15Z-M9NWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983906CDJ2L10-15Z-M9PWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983915CDJ2L10-15Z-M9PWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983924CDJ2L10-15Z-M9PWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983940CDJ2L10-15Z-M9PWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983949CDJ2L10-15Z-M9BWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983958CDJ2L10-15Z-M9BWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,250
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983967CDJ2L10-15Z-M9BWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,840
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983976CDJ2L10-15Z-M9BWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,400
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983985CDJ2L10-15Z-A96V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46983994CDJ2L10-15Z-A96V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,720
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984010CDJ2L10-15Z-A96VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,570
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984019CDJ2L10-15Z-A96VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,130
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984028CDJ2L10-15Z-A72-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984037CDJ2L10-15Z-A72S-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,570
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984046CDJ2L10-15Z-A93V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,500
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984055CDJ2L10-15Z-A93V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,500
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984064CDJ2L10-15Z-A93VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,460
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984080CDJ2L10-15Z-A93VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,020
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984089CDJ2L10-15Z-A90V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984098CDJ2L10-15Z-A90V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984107CDJ2L10-15Z-A90VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
6,800
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984116CDJ2L10-15Z-A90VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
6,360
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984125CDJ2L10-15Z-A73C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,040
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984134CDJ2L10-15Z-A73CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984150CDJ2L10-15Z-A80C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,930
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984159CDJ2L10-15Z-A80CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984168CDJ2L10-15Z-A79W-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,040
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984177CDJ2L10-15Z-A79WS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,230
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984186CDJ2L10-15Z-M9N-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しレール取付
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984195CDJ2L10-15Z-M9N-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しバンド取付
11,260
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984204CDJ2L10-15Z-M9NS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しレール取付
8,340
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
46984220CDJ2L10-15Z-M9NS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しバンド取付
7,900
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする