アクアシステム
計量ガンノズル(工進FA-100用)
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付で使用量の確認
用途
灯油・軽油の小分けに
液体の管理でコスト削減に
電動・エアポンプとの組み合わせに
仕様
(付属継手)工進FA-100専用
トラスコ品番
336-0103
接続口径
工進FA-100専用
質量(kg)
1.3
材質(本体)
AL/PP/FRP(強化プラスチック)/鉄/SUS
使用圧力(MPa)
1
使用流体
灯油、軽油
最大使用圧力(MPa)
1
使用可能液体
灯油・軽油
材質(パッキン)
NBR/FKM
流量範囲(L/min)
7~120
吐出口外径(Φmm)
(パイプ)25
内容量
1個
注意
※自然落下、サイフォンの利用では使用不可です。
※工進製ポンプ(FA-100)のみ取付可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45855400
GN-AL3025K24FA
¥
85,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください