CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSG オートスイッチ付き)

CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSG オートスイッチ付き) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ヘッド側フランジ形内容量1個
3984件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46033306CDQSG12-5D-M9NV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033315CDQSG12-5D-M9NVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033324CDQSG12-5D-M9PV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033340CDQSG12-5D-M9PVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033349CDQSG12-5D-M9BV-XB245標準122ヶ付
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033358CDQSG12-5D-M9BVS-XB245標準121ヶ付
9,960
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033367CDQSG12-5D-A93VS-XB245標準121ヶ付
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033376CDQSG12-5D-A93VS-XB245標準121ヶ付
8,750
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033385CDQSG12-5D-A90VS-XB245標準121ヶ付
8,090
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033394CDQSG12-5DC-M9NV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033410CDQSG12-5DC-M9NVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033419CDQSG12-5DC-M9PV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033428CDQSG12-5DC-M9PVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033437CDQSG12-5DC-M9BV-XB245ラバークッション付122ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033446CDQSG12-5DC-M9BVS-XB245ラバークッション付121ヶ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033455CDQSG12-5DC-A93VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033464CDQSG12-5DC-A93VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
9,630
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033480CDQSG12-5DC-A90VS-XB245ラバークッション付121ヶ付
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033489CDQSG12-5DM-M9NV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033498CDQSG12-5DM-M9NVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033507CDQSG12-5DM-M9PV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033516CDQSG12-5DM-M9PVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033525CDQSG12-5DM-M9BV-XB245ロッド先端おねじ122ヶ付
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033534CDQSG12-5DM-M9BVS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033550CDQSG12-5DM-A93VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033559CDQSG12-5DM-A93VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033568CDQSG12-5DM-A90VS-XB245ロッド先端おねじ121ヶ付
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033577CDQSG12-5DCM-M9NV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033586CDQSG12-5DCM-M9NVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033595CDQSG12-5DCM-M9PV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033604CDQSG12-5DCM-M9PVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033620CDQSG12-5DCM-M9BV-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ122ヶ付
14,360
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033629CDQSG12-5DCM-M9BVS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033638CDQSG12-5DCM-A93VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033647CDQSG12-5DCM-A93VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033656CDQSG12-5DCM-A90VS-XB245ラバークッション付+ロッド先端おねじ121ヶ付
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033665CDQSG12-10D-M9NV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033674CDQSG12-10D-M9NVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033690CDQSG12-10D-M9PV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033699CDQSG12-10D-M9PVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033708CDQSG12-10D-M9BV-XB2410標準122ヶ付
14,190
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033717CDQSG12-10D-M9BVS-XB2410標準121ヶ付
10,950
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033726CDQSG12-10D-M9NWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033735CDQSG12-10D-M9NWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033744CDQSG12-10D-M9PWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033760CDQSG12-10D-M9PWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033769CDQSG12-10D-M9BWV-XB2410標準122ヶ付
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033778CDQSG12-10D-M9BWVS-XB2410標準121ヶ付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033787CDQSG12-10D-A93V-XB2410標準122ヶ付
11,770
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
46033796CDQSG12-10D-A93VS-XB2410標準121ヶ付
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする