曜日別特売

LEDランタン

LEDランタン - シバタ(フォークリフト)LEDランタン - シバタ(フォークリフト)LEDランタン - シバタ(フォークリフト)

注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
出荷時のバッテリー容量は半分程度になります。ご使用前に必ず充電を行って下さい。

付属品USB充電ケーブル電源充電:USB Type-C 5V 2.4A以下機能照度切替:ボリュームスイッチ0~100%バッテリーリチウムイオン18650防塵防水性能IPX5(充電口カバー装着が必要)明るさ(Lm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
本体質量(g)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46118234TF-R31B140X125X1958494約8.51800×2個
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
46118225TF-R35B147X56X1305270約41800
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46118225TF-R35B21161764TFR-35BTF-R35B LEDランタン Modes 21161764LEDランタンModes1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする