BIGMAN(ビッグマン)
カネカ 内装用仕上鏝先丸210
鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
用途
補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。
材質
(板部)ステンレス製
全長(mm)
210
質量(g)
250
板厚(mm)
0.3
材質(柄部)
木製
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124087
20111
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください