曜日別特売

木工用チゼルのみ15ミリ BY-15

木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)木工用チゼルのみ15ミリ BY-15 - BIGMAN(ビッグマン)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。
ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。
硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。

用途
叩きのみハンマー等で叩いて使用します。
木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。
内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46123125BY-15
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする