グランツ
手もとライトグローブ
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。
グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。
指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途
自動車整備、機器のメンテナンスに。
防災、防犯に。
夜間作業に。
仕様
(電池式)CR2016片手各2個
材質
ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
36
連続使用時間(時間)
8~10(電池の能力による)
LED
光度(1球):8(Lm)
防水性
IPX4相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124394
TMTL-001
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください