曜日別特売

インスタントしっくい 4kg (1袋入)

インスタントしっくい 4kg (1袋入) - トーヨーマテラン

水を加えるだけで作業ができます。

用途屋根瓦の固定や壁補修に。硬化時間24時間トラスコ品番459-0166材質消石灰、化学繊維、接着剤容量(kg)4可使時間(分)20危険物の類別非危険物内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616595651334
2,292
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする