重松製作所
一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途
溶接作業、グラインダー作業など。
トラスコ品番
208-3326
性能
区分:大風量形
タイプ
大風量形
粒子捕集効率(%)
99
充電時間(時間)
3
型式検定合格番号
第TP107号
対象
粉じん:一般粉じん、金属ヒューム
適合フィルター
W2A
内容量
1個
注意
※本製品を使用する場合は、別売りのフェイスシールド、送気管、フィルターが必要となります。
※フィルターW2Aが2個必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166699
20153
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください