曜日別特売

バーキュートプラス 短柄・ハード

バーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテックバーキュートプラス 短柄・ハード - バーテック

広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。
ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。
ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。
ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
指がフィットする柄の構造により、握りやすい。
吊り下げ保管ができます。

用途番重、バット、寸胴などの清掃材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)長さ(mm)植毛台:110幅(mm)70厚さ(mm)55全長(mm)275線径(Φmm)0.5毛丈(mm)35縦(mm)275横(mm)70耐熱温度(℃)134柄幅(mm)27毛のかたさハードタイプ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616653469105482261-0267
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
4616655069105485261-0264
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする