日東エルマテリアル
養生用テープ No.395N
テープ中にハロゲン、鉛などの重金属を含んでいません。
ポリエチレンラミシートした養生シートにもしっかり貼りつきます。
弱粘着タイプで長時間貼りつけた後も、のり残りがありません。
トラスコ品番
146-2412
材質
基材:ポリオレフィン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.126
色
さくら色
長さ(m)
50
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
12.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195198
395N5050
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください