LEDラインライトミニ

LEDラインライトミニ - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトミニ - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトミニ - KOITO(小糸製作所)LEDラインライトミニ - KOITO(小糸製作所)

LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。
ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。
単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。
低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。

用途
作業効率向上
安全対策
長さ(mm)154幅(mm)21.3ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4内容量1個
注意
※※ハーフ・ミニは連結できません。(ノーマルの端末部としては連結可能です。)
※※両面テープは付属しておりません。
※※ミニはスクリュー止めも可能です。
※ メーカーへの発注は10本単位でお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166638LEDLL12M385-5879
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
46166647LEDLL24M385-5880
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする