Super
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
靭性と耐摩耗性に優れています。
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
穴径(Φmm)
4.76
外径(Φmm)
19.2
適合ホルダ
KHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
山数
目の粗さ
モジュール(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161860
KNSRL34
289-0968
0.75
34
細目
0.24
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
46161844
KNSRL22
270-1235
1.15
22
中目
0.37
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください