曜日別特売

転造ローレットホルダ(平目用)

転造ローレットホルダ(平目用) - Super転造ローレットホルダ(平目用) - Super転造ローレットホルダ(平目用) - Super

靭性と耐摩耗性に優れています。

トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161835KNSF16
1,020
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする