KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SSA
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
トラスコ品番
256-0929
材質
S45C
形状
S5
歯数
18
歯幅(mm)
50
穴径(Φmm)
20
モジュール
m5
歯先円直径(mm)
100
基準円直径(Φmm)
90
歯面仕上げ
切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160024
SSA5-18H
¥
9,670
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください