曜日別特売

焼入平歯車SS

焼入平歯車SS - KHK(小原歯車工業)

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途動力伝達用歯車用。材質S45C歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46159988SS1.5-40H256-0919S1402515
2,960
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
46159997SS2-32H255-7838S1323020
3,430
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46160006SS2-70H257-2429S1703020
10,150
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
46160015SS5-60H258-1385S2607150
81,510
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする