焼入平歯車SSA Jシリーズ

焼入平歯車SSA Jシリーズ - KHK(小原歯車工業)

歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。

用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7内容量1個
注意
※対応個数1~5個までです。
※製品は受託加工品のため、注文後13日でメーカー完成いたします。
※(物流は含んでおりません)
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160058SSA5-18HJ28
15,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする