KHK(小原歯車工業)
焼入平歯車SSCP
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途
動力伝達用歯車用。
材質
S45C
形状
S1
全長(mm)
50
歯幅(mm)
30
穴径(Φmm)
20
モジュール
CP10
歯面仕上げ
切削
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
20
内容量
1個
注意
※焼入れ加工により穴径寸法は歪みます。
※(穴径寸法公差 H7等級外)
※本製品は受託加工品のため、注文後4日でメーカー完成いたします。
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ボス径(Φmm)
歯先円直径(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160040
SSCP10-30H
256-0997
30
75
101.86
95.49
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46160049
SSCP10-40H
256-0957
40
80
133.69
127.32
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください