加納商会
トルクレンチ (1/4 180N.M)
規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。
トラスコ品番
274-1253
全長(mm)
215
二面幅(mm)
17
設定トルク(Nm)
18
負荷方向
右
ナットサイズ(inch[mm])
フレア:1/4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195934
ATQ-180
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください