トルクレンチ (5/8 75N.M)

トルクレンチ (5/8 75N.M) - 加納商会トルクレンチ (5/8 75N.M) - 加納商会トルクレンチ (5/8 75N.M) - 加納商会

規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。

用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番464-7971全長(mm)290二面幅(mm)29設定トルク(Nm)75負荷方向ナットサイズ(inch[mm])フレア:5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195950ATQ-750
12,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする