曜日別特売

デッキブラシPET-18

デッキブラシPET-18 - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

隅のゴミを掃きだす台形ヘッドです。
スペア互換性のあるねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます

トラスコ品番166-2378材質グリップ:PE・PP(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)(Φ約22mm)、甲:PP、ブラシ:PET長さ(mm)1240幅(mm)200全長(mm)1240繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162989CL714-180U-MB
880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46162989CL714-180U-MB66281778CL714-180U-MBCL714-180U-MB デッキブラシ(PET) CONDOR(山崎産業) 66281778デッキブラシ(PET)CONDOR(山崎産業)1本
749
税込824
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 工場内の床清掃
製造業

今までは、近くのホームセンターで購入していましたが、ブラシ部分がダメになると捨てる時に柄の部分を切って捨てなければならず、とても面倒でした。
このブラシはブラシ部分だけを交換できるので、使えなくなったブラシ部分のみを交換出来るのが良かったです。
ストックしておくにもかさばらなくてよさそうです。

対象商品 : 46162989
2024-05-30
用途: ガレージのコンクリ黒ずみ取り

ガレージのコンクリートの黒ずみはさほど広くなかったのでデッキブラシを使ってこすり落としてました。しかし木や竹のデッキブラシは屋外放置2年で腐って使えなくなりますがこれならスチール柄だしブラシ部もプラスチックで屋外放置してても長持ちします。
色もホワイトで家の外に置いてても目立ちません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする