光
ゴムマグネット
ハサミ・カッターで切れます。
片面着磁です。
用途
曲面等に。
トラスコ品番
820-1089
材質
ゴム系マグネット PVC
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.8
色
イエロー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46156707
GMC08-31-3
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください