下村工業
計量カップ 味わい食房 計量カップ200cc
衛生的な18-8ステンレス製です。
食器洗浄機や食器乾燥機対応です。
用途
調理用。
トラスコ品番
472-1389
材質
本体:18-8ステンレス
幅(mm)
78
容量(mL)
200
高さ(mm)
145
奥行(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162544
AKK-206
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください