イシハシ精工
スパイラルタップ(メートルねじ用)
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
104-2181
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
シャンク径(Φmm)
7
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
H2
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158886
HS100O
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください