富士
ディスクペーパー”サンプラK”
ペーパーがセンターカット方式のため、研削力が強く、切れ味抜群。
汎用性が高く、広範囲の素材の研削・研磨作業に適します。
用途
一般鋼材・ステンレス・非鉄。
粒度
(#)60
材質
アランダム砥粒
トラスコ品番
732-4839
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46162928
TSDA60K
(#)60
13600
100
15
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください