JEJアステージ
グランクール
アウトドアシーンにマッチするフォルムデザインとカラーリングの新型クーラーボックスです。
正面のロングバックルとサイドバックル(兼ハンドル)でフタをしっかり閉めることができます。
材質
本体、フタ、ハンドル、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ブルーグレー
高さ(mm)
320
奥行(mm)
408
縦(mm)
230
マチ(mm)
263
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
408
有効内寸法・奥行(mm)
263
有効内寸法・高さ(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(L)
内容量(L)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46194665
#16
506-3462
440
15.8
15.8
263
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46194674
#27
506-3461
640
26.5
26.5
463
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください