曜日別特売

ステンレスロングノブ(オネジ)

ステンレスロングノブ(オネジ) - イマオコーポレーション

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。

トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192818LKS4X10-SUS
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする