ナールドノブ おねじタイプ

ナールドノブ おねじタイプ - イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ - イマオコーポレーション

外周ローレットが操作性を向上させます。

材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192800KS15X6C805-7487M3×0.561511
350
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
46192809KS30X40805-7498M8×1.25403118
430
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする