曜日別特売

ハンドノブ SUS製

ハンドノブ SUS製 - イマオコーポレーションハンドノブ SUS製 - イマオコーポレーション

防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。

材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46192687HK32X20-SUS806-1228M6×1.0203222
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46192696HK40X30-SUS806-1230M8×1.25304025
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする