東京発条製作所
強力ばね軽荷重 TL 外径35mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
443-4463
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
35
最大荷重(N)
1618
ばね定数(N/mm)
81.17
自由長(mm)
50
最大たわみ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46190605
TL35X50
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください