曜日別特売

強力ばね重荷重 TH 外径18mm

強力ばね重荷重 TH 外径18mm - 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径18mm - 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径18mm - 東京発条製作所

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46189580TH18X35443-2568112.83358.4
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189589TH18X40443-257698.73409.6
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
46189598TH18X45443-258487.764510.8
オープン
359
395(税込)
翌々日出荷
46189607TH18X50443-259278.985012
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189616TH18X75443-264952.657518
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189625TH18X80443-265749.368019.2
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする