家原ライト工業
エアブリーザーC形
屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
材質
本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂
寸法A(mm)
32
外径(Φmm)
32
寸法D(mm)
6
耐熱温度(℃)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじ長さ(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188670
20402000
551-2554
47
9.5
11
47
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
46188679
20403000
551-2553
50.3
13
17.3
50.3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください