家原ライト工業
エアブリーザーA形
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
材質
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ねじ長さ(mm)
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188609
20102000
551-2560
27
10
32
32
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188618
20103000
551-2558
28.7
11.5
42
42
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188627
20104000
551-2561
33
12
50
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46188636
20105000
551-2559
42
17
64
64
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください