エアブリーザーBRA形

エアブリーザーBRA形 - 家原ライト工業エアブリーザーBRA形 - 家原ライト工業

金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。
取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。

材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付ネジ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4618868820500900552-0440R1/4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
4618869720501000552-0439R3/8
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
4618870620502000552-0441R1/2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする