イーグル・バーディワゴン用 棚板 深型

イーグル・バーディワゴン用 棚板 深型 - TRUSCO

仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番326-8845材質スチールブラック高さ(mm)60品名棚板 深型 600X400奥行(mm)400間口(mm)600棚板こぼれ止め付棚板内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46178319EGW-S64FT-BK
8,180
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする