TRUSCO
板金ハンマー
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40~50です。
用途
板金等。
トラスコ品番
284-9038
材質
頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー
全長(mm)
327
タイプ
丸平×槍型
頭部長(mm)
137.5
危険物の類別
非危険物
頭径(mm)
41
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176490
TSM-166
¥
4,840
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください