TRUSCO
まとめ買い NS型コンテナ
10個1組のお買得商品です。
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。
フタをしたままでも積み重ねができます。
用途
工具、生産品等の保管、運搬
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
NS-10F(別売)
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181706
NS-10N-B-10P
10
398.5×271×130
539-0618
¥
10,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
46181715
NS-10N-NR-10P
10
398.5×271×130
539-0617
¥
10,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
46181724
NS-10N-R-10P
10
398.5×271×130
539-0616
¥
10,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
46181740
NS-10N-Y-10P
10
398.5×271×130
539-0615
¥
10,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください