1/3カットペーパー93X230空研ぎ

1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO

使いやすいサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。
木工作業の常備品です。
電動サンダーにも取り付けできます。

用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。 長さ(mm)228 幅(mm)93
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46181128 KP10SA-120 1パック(10枚) 435-9200
400
329
362 (税込)
当日出荷
46181137 KP10SA-400 1パック(10枚) 435-9197
400
329
362 (税込)
当日出荷
46181146 KP10SA-60 1パック(10枚) 435-9196
540
449
494 (税込)
当日出荷
46181155 KP10SA-MIX 1セット(10枚) 435-9199
450
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする